Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Passerelle DALI armoire de distr. - Netlink CCD - Alimentation pour luminaires LED ¿ 50° ¿ IP20 ¿ version DALI
Module numérique de sortie pour la commande simultanée de max. 3 x 64 appareillages de luminaires compatibles DALI, pouvant être appelé dans max. 99 groupes et 20 ambiances lumineuses. Plage de gradation de 1 à 100 % ; possibilité de nouvel adressage ou de changement d'adressage de tous les appareils sans devoir accéder à l'appareil ; possibilité de signalisation des défauts sur le système. Des capteurs et boîtiers de commande spéciaux LUXMATE DALI peuvent être raccordés en plus aux lignes de commande DALI. Avec alimentation intégrée pour les 3 faisceaux DALI. Interface de bus LM.
Côté entrée : raccordement Ethernet (CAT 5 ou supérieur) ; côté sortie : pour chaque, une ligne de commande à 2 fils, raccordement sectgeur et bus. Ligne de commande à polarité interchangeable. Utilisation de matériel d'installation standard, raccordement par borniers à vis/enfichables et connecteur RJ45 ; armoire de distribution en aluminium anodisé. Montage de l'appareil pour une température ambiante de 0 à 50 °C par la pose d'un rail standard horizontal de 35 mm selon la norme EN50022 dans les armoires électriques et de distribution, degré de protection IP20. Dimensions : 62 x 160 x 91 mm, 9 TE à 17,8 mm ; poids : 0,7 kg
Litecom
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
largeur en nombre de modules