Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WiZ Pro 230 2300W IP20 : Prise connectée ON/OFF. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 220-240VAC. Classe I.
Prise connectée ON/OFF. WiZ Pro 230 EUROPOLE 2300W IP20. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 220-240VAC. Courant d'entrée : 10A. Courant de sortie : 10A. Classe de protection : I. Non dimmable. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac. Transmission de signal : Wifi+bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement :
-10°C/+35°C.
Wiz pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Couleur