Prise extérieure compacte avec prise intelligente pour contrôler les appareils non intelligents avec la technologie Matter over WiFi. Caractéristiques du produit: Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Type de protection : IP44. Compteur d'énergie. Planification. Protocole réseau : Matter over WiFi (2,4 GHz). Compatible avec Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings et d'autres plateformes compatibles Matter. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Compatible avec la télécommande WiFi (consultez la liste de compatibilité de la télécommande pour plus de détails). Avantages du produit: Certifié Matter 1.3 – prend en charge le compteur d'énergie via Matter. Contrôle sans fil via l'application ou la commande vocale. Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter. Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales. Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification . Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les éclaboussures d'eau. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Suit la consommation énergétique des appareils connectés ou suit la production d'énergie des petits systèmes solaires. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Pour mesurer la production d'énergie de petits systèmes solaires. Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur après utilisation afin d'éviter qu'ils ne soient allumés par inadvertance.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A)..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+