Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Multi-prise Connectée LEDVANCE Smart+ WIFI avec répéteur Wifi - IP44 - 16A - 3680W maximum Compatible Google Home, Amazon Alexa
Borne extérieure avec répéteur WiFi intégré et deux Smart Sockets. Caractéristiques du produit: Commande vocale disponible : Google Assistant et Amazon Alexa. Deux prises standard intelligentes peuvent être contrôlées individuellement. Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Type de protection : IP44. Planification. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Le répéteur WiFi intégré étend la zone WLAN jusqu'à 45 mètres en plein air. Le répéteur WiFi permet de jumeler d'autres appareils sans fil au WLAN jusqu'à 15 appareils. Niveau de sécurité élevé : protection contre les surcharges et contre les surtensions. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation à distance des sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Piquet inclus pour une fixation facile dans le sol du jardin. Câble d'alimentation de 3 mètres pour une installation flexible. Connecteur de câble inclus si le cordon d'alimentation doit être prolongé. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur, c'est-à-dire de la borne extérieure SMART+, après utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'allument accidentellement.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le terminal extérieur SMART+ avec un équipement médical.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
numéro RAL (équivalent)
Matériau
avec dispositif on/off
Sans halogène
tension nominale
Intensité