Variateur RVLED1000 élevage dans boite étanche avec commande par potentiomètre

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commande autre
  • composition autre
  • type de charge charge résistive
ICON

Le RVLED1000-E-IP est un variateur RVLED1000-E intégré dans un boitier étanche, spécialement conçu pour les bâtiments d'élevage. Commande par potentiomètre local ou signal 0/10Vcc.

 
 

Détails du produit

Le RVLED1000-E-IP est un variateur 1000W à découpage début et fin de phase spécialement conçu pour la variation de sources LED graduables directement en 230Vac et pour être utilisé dans les bâtiments d'élevage. Il est livré dans un coffret IP32. Ce variateur peut être commandé par le potentiomètre monté sur le dessus du coffret ou par un signal 0/10Vdc externe.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Variateur de lumière

puissance max. de commutation LED

1000 W

puissance nominale charge ohmique/résistive

500...500 W

profondeur d'appareil

90 mm

hauteur d'appareil

152 mm

largeur d'appareil

202 mm

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP32

finition de la surface

brillant

tension de commande

0...10 V

Tension nominale

230...230 V

IK

IK03

Type de connexion

borne à vis

Couleur

gris

type de commande

autre

composition

autre

Type de pose

autre

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

type de charge

charge résistive

Qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...50 Hz

Traitement de surface

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.