Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le RVLED250-E-IP est un variateur RVLED250-E intégré dans un boitier étanche, spécialement conçu pour les bâtiments d'élevage. Commande par potentiomètre local ou signal 0/10Vcc.
Le RVLED250-E-IP est un variateur 250W à découpage début et fin de phase spécialement conçu pour la variation de sources LED graduables directement en 230Vac et pour être utilisé dans les bâtiments d'élevage. Il est livré dans un coffret IP32. Ce variateur peut être commandé par le potentiomètre monté sur le dessus du coffret ou par un signal 0/10Vdc externe.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
puissance max. de commutation LED
puissance nominale charge ohmique/résistive
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
tension de commande
Tension nominale
IK
Type de connexion
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
Type de fixation
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
Traitement de surface