Variateur forte puissance 5500W halogène/incandescent/TBT ferromagnétique

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commande autre
  • composition autre
  • type de charge charge résistive
ICON

Le 633 est un variateur forte puissance 5500 W pour sources halogènes en 230V,TBT avec transformateur ferromagnétique. Commande par potentiomètre ou 0/10Vcc déporté, par bouton-poussoir via une platine 2351B.

 
 

Détails du produit

Variateur professionnel 633 forte puissance 5500 W pour sources halogènes en 230V, incandescentes, TBT avec transformateurs ferromagnétiques / commande directe par un potentiomètre 1977, signal 0/10Vcc extérieur ou par bouton-poussoir via une platine 2351B

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Variateur de lumière

profondeur d'appareil

82 mm

hauteur d'appareil

250 mm

largeur d'appareil

166 mm

section de conducteur

10...10 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

puissance nominale de charge inductive

4000...4000 VA

puissance nominale charge ohmique/résistive

5500...5500 W

finition de la surface

mat

tension de commande

0...10 V

Tension nominale

230...230 V

IK

IK03

Type de connexion

borne à vis

Couleur

noir

type de commande

autre

composition

autre

Type de pose

autre

Type de fixation

autre

Matériau

métal

type de charge

charge résistive

fréquence

50...60 Hz

Traitement de surface

laqué / peint

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.