Variateur linéaire 150/300W pour ruban LED 12Vcc/24Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commande bouton-poussoir
  • composition autre
  • type de charge charge résistive
ICON

Le DC12-24 est un variateur linéaire basse tension conçu pour la variation des sources et rubans LED 12Vcc ou 24Vcc. Design spécial permettant un intégration facile dans les corniches et faux plafonds.

 
 

Détails du produit

Le DC12-24 est un variateur basse tension conçus pour la variation de rubans LED en 12Vcc (150W) ou 24Vcc (300W). Il a été spécialement étudié pour être intallé en corniche et faux plafonds.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Variateur de lumière

puissance nominale charge ohmique/résistive

150...300 W

profondeur d'appareil

190 mm

hauteur d'appareil

25 mm

largeur d'appareil

42 mm

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

tension de commande

0...10 V

Tension nominale

12...24 V

IK

IK03

Type de fixation

fixation avec vis

Couleur

noir

type de commande

bouton-poussoir

composition

autre

Type de pose

autre

Matériau

métal

type de charge

charge résistive

Traitement de surface

laqué / peint

Type de connexion

borne automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.