Applique Belcour N°1 clair Gris ardoise 059

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
ICON

Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Modèle iconique à la silhouette si reconnaissable…
Belcour étoffe sa gamme avec un dôme en zinc ou en cuivre brossé.
Le support en aluminium noir velours joue les contrastes pour sublimer la matière.
Disponibles sur l’ensemble des modèles, ces deux nouvelles finitions sont aussi l’occasion de redécouvrir toute la collection Belcour.

Belcour

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Belcour

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

267 mm

Longueur

419 mm

Montage mural

Non

Puissance de lampe acceptée

0...60 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

gris

Culot

E27

Largeur

320 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.