Applique Brick² N°1 clair Aluminium brut vernis mat 129

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
ICON

Applique BRICK², en aluminium brut vernis mat 129, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Forme et design volontairement épurés.
Un dossier mural parfaitement étudié pour simplifier et optimiser la connectique, la ventilation du produit, le montage et le maintien des verres.
Afin d’associer l’esthétique aux performances techniques, le design du réflecteur présente un aspect légèrement strié et optimise le rendu de l’éclairage.
Le diffuseur hémicylindrique et amovible s’adapte à l’évolution permanente des sources.

Brick²

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Brick²

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Oui

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

303 mm

montage mural

Oui

puissance de lampe acceptée

0...23 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

aluminium

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.