Applique Hugy N°1 Clair Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
ICON

Applique - Plafonnier HUGY en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Hugy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Hugy

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Oui

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

253 mm

montage mural

Oui

puissance de lampe acceptée

0...42 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.