Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Adapté à un montage au plafond
Non
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
64
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
106
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
réflecteur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
Type de câblage
câblage traversant inclus
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
16 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
70.2...76.6 mA
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Hauteur/Profondeur
110 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
ballast électronique
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique