Le luminaire à détection pour l'extérieur L 22, idéal pour les façades et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale.
Construisons avec enthousiasme un avenir radieux. Le modèle de base économique pour découvrir l'univers de l'éclairage automatique. Un look accueillant et une technologie éprouvée : que ce soit pour l'entrée, les voies d'accès ou sur la terrasse - l'applique à détection pour l'extérieur L 22 S se distingue par ses formes épurées et la technologie de détection infaillible de STEINEL. L'applique d'un prix agréablement abordable est pourvue d'un habillage en acier inoxydable et garantit un éclairage uniforme et chaleureux grâce à son châssis translucide. Pratique : le détecteur et le cache du luminaire sont en polycarbonate résistant aux chocs. Le socle E27 permet de monter des lampes à incandescence, des lampes à économie d'énergie ou des lampes LED.
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
L
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
type de câblage
avec grilles d'aération
couleur de la lumière
puissance du système
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
Appareil
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
largeur
Classe électrique