Applique L 330 LED Avec Détecteur Anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8.4 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Hublot extérieur LED à détection L 330 LED S, châssis en matière plastique résistant aux intempéries, globe en PMMA résistant aux chocs (IK10), détecteur infrarouge 360°, mise en réseau filaire possible de plusieurs luminaires, 753 lm, 9 W

 
 

Détails du produit

Beau, fonctionnel et résistant. Les appliques à détection pour l'extérieur L 330?LED et L 331?LED éclairent agréablement et de manière uniforme votre mur de maison. Le design sobre et réduit au minimum est idéal pour les voies d'accès, les garages ou les descentes d'escalier et son globe diffuse une belle lumière d'ambiance. Nous avons d'ailleurs équipé ces appliques de la commande à détection la plus moderne pouvant être même synchronisée avec plusieurs appliques. Une mise en réseau de ces appliques par liaison filaire est, en outre, possible. Ce luminaire pour l'extérieur solide et massif est encore plus attrayant pour le commerce.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.81

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8.4 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

270 mm

longueur

109 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

8.4...8.4 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

largeur

253 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.