L'applique d'extérieur à détection design L 800 SC avec détecteur et Bluetooth. Hyperfréquence. 7,5 W, 466 lm, angle de détection de 160°, portée réglable de 1 à 5 m, allumage en douceur et 4 heures de marche forcée (disponible en option).
Il s'agit là du luminaire extérieur le plus moderne du monde. Avec le détecteur iHF invisible. L'intelligence de ce luminaire à détection pour l'extérieur se traduit par un look et une technique exceptionnels. Ce luminaire design de qualité supérieure est le fruit d'une élaboration absolument parfaite et d'une fabrication particulièrement soignée à base de matériaux durables. Nous nous sommes concentrés sur la valeur de nos produits à l'avenir pendant nos travaux de développement des nouveaux luminaires. Une technologie intelligente, durable et solide. Elle est plus claire, plus moderne et plus sophistiqué. C'est la première fois que nous sommes arrivés à rendre le détecteur complètement invisible dans un luminaire. Il s'agit d'un produit LED exceptionnel pour un éclairage mural impressionnant dans votre maison. La version Connect basée sur Bluetooth Mesh peut être mise en réseau sans fil et être réglée et commandée depuis une application. L'application permet de configurer facilement des groupes de luminaires et de définir aisément les luminaires.
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
L
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
type de câblage
avec grilles d'aération
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
largeur
Classe électrique