Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
ICON

Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

IP65 (modèles 2, 6, 7, 9, 10 et 12)
IP44
CLASSE 1
E27 - 70W max. 220-240V
SAUF MODÈLE 2
23W MAX. 220-240V
GU10 - 20W max. 220-240V
ALUMINIUM
DIFFUSEURS : PMMA CLAIR OU OPALE
COULEURS CONSEILLÉES: 24 TEINTES EN STANDARD

Pve

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Pve

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

340 mm

Longueur

130 mm

Montage mural

Non

Puissance de lampe acceptée

0...23 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Largeur

215 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.