Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Adapté à un montage au plafond
Non
Max. nombre de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB)
80
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Système de surveillance de fonction d'urgence
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
1050...1050 lm
Efficacité de luminaire
88...88 lm/W
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
ultrason
Indice de protection (IP), face arrière
autre
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
E
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
96
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
150
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Oui
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...45 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
câblage traversant inclus
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
12 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
55.6...60.6 mA
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique opalin
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP66
Avec détecteur de présence
Oui
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Avec détecteur de mouvement
Oui
Type de connexion
borne automatique