Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect. Fonctions : lumière principale réglable
L'éclairage de la maison dans un grand format. Le luminaire extérieur qualité L 42 C équipé du système LED STEINEL résistant se caractérise par son design sobre. Il mettra votre maison en avant grâce à son éclat blanc chaud de 3000 K. Le boîtier en aluminium rectangulaire est très raffiné, mais il est également extrêmement robuste. La mise en service, la mise en réseau et le groupement avec d'autres luminaires dotés de la technologie Bluetooth Mesh, ainsi que les réglages des fonctions telles que l'allumage en douceur, le balisage et l'éclairage principal seront un jeu d'enfant et rapides grâce au standard Bluetooth Mesh en combinaison avec l'application STEINEL gratuite. La mise en service, la mise en réseau et le groupement avec d'autres luminaires dotés de la technologie Bluetooth Mesh, ainsi que les réglages des fonctions de variation sont un jeu d'enfant et rapides grâce au standard Bluetooth Mesh en combinaison avec l'application STEINEL gratuite. Le luminaire extérieur est livré dans un emballage sans plastique, est également disponible avec détecteur sous la désignation de produit L 42 SC et il peut être aussi mis en réseau de manière intuitive sur la base du nouveau standard Connect Bluetooth Mesh.
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
L
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
type de câblage
couleur de la lumière
température de couleur
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
type de connexion
largeur
Classe électrique
facteur de puissance (cos phi)
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF