Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique extérieure LED CURVA IP65 50° 10W/3000K noir
Applique LED Murale Intérieure / Exterieure CURVA – Noire, 3000K • Matière principale : Aluminium • Coloris : Noir • Forme : Demi-circulaire • Puissance nominale: 10W • Température de couleur: 3000K • Flux lumineux 1165lm • IRC > 80 • Durée de vie: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK08 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (204mm / 81mm / 78mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51523 / EAN 3170070515234
L'applique LED CURVA, avec sa forme demi-circulaire, offre un faisceau d'éclairage indirect haut / bas. Sa forme originale permet de créer des assemblages pour des éclairages de façades originaux. Avec son indice de protection IP65, elle trouvera sa place aussi bien à l'extérieur, qu'à l'intérieur, y compris dans des pièces humides.
Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Curva
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Largeur
Classe électrique