Applique globe L 585 Avec Détecteur Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 60 W
  • Type autre

Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 12 m, le seuil crépusculaire et temporel réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale.

 
 

Détails du produit

Une pièce unique. Purement et simplement. Il fait déjà nuit lorsque vous arrivez à la maison. Le luminaire à l'entrée de la maison s'allume automatiquement, vous montre le chemin et vous trouvez immédiatement vos clés. La technique est devenue intelligente. C'est ce que garantit la nouvelle technologie de détection intégrée au luminaire perfectionné qui allume uniquement la lumière lorsque c'est vraiment nécessaire. Le détecteur intégré reconnaît de manière fiable si quelqu'un se trouve dans sa zone de détection et allume puis éteint de nouveau automatiquement la lumière. Le beau socle abaissé vous permet maintenant d'utiliser des ampoules modernes. Le tout, dans un but unique : éclairer d'une lumière agréable et uniforme vos extérieurs de manière fiable en économisant de l'énergie. Nuit après nuit.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051940

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

60 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

autre

Matière

plastique

hauteur/profondeur

312 mm

longueur

229 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

60...60 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

E27

largeur

215 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.