Applique murale - ALUDRA - Aluminium - Seaside anthracite - E27

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 15 W
  • Type autre

Applique murale ALUDRA - Matière Aluminium - Couleur Seaside anthracite - IP54 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 15W Max. - 2 ans garantie

 
 

Détails du produit

Applique murale - ALUDRA - Aluminium - Seaside anthracite - E27

Aludra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Aludra

Plafonnier / Applique murale

puissance du système

15 W

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

Type

autre

hauteur/profondeur

168 mm

montage mural

Oui

Couleur du boîtier

autre

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.