Applique murale béton ENCASTREMENT 2700 K CRI 80 631 lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Applique murale béton ENCASTREMENT 2700 K CRI 80 631 lm béton durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C béton

 
 

Détails du produit

Concrete

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Concrete

Plafonnier / Applique murale

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

0 mm

Longueur

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Type de connexion

autre

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

Largeur

0 mm

Classe électrique

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.