Arche rectangle LED 280lm 4000K blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Applique LED Arche rectangle 280lm 4000K blanc, classe II, IK08, IP65, applique, puiss.:6 W, L70/B50:25000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:46,6lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot design rectangle de 209 x 79 x 27mm Corps en PVC blanc. diffuseur polycarbonate opale. Facteur de puissance 0,90
La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil, balcons et terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle

Arche

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Arche

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Puissance du système

6 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK08

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.