Bassi hublot extérieur carré graphite E27 avec détecteur HF faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
Le plus vendu des hublots SG Lighting caractérisé par sa forme carrée, son aspect robuste mais esthétique.
Le mariage de la fonte d'aluminium et du polycarbonate résistant aux U.V.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Garantie 10 ans anticorosion
Bassi
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
hauteur/profondeur d'encastrement
adapté à un montage au plafond
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
degré de protection (NEMA)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de câblage
avec grilles d'aération
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
longueur d’encastrement
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
IRC
Appareil
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
Diamètre
largeur
Classe électrique