Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Non
Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659
Non
Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Protection de la surface du boîtier
revêtement par poudre
Adapté à un montage au plafond
Non
Max. nombre de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB)
35
Distorsion harmonique totale (DHT)
0.1 %
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Système d'alimentation d'urgence
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
4800...4800 lm
Efficacité de luminaire
150...150 lm/W
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
C
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.01
Valeur de papillotement Pst LM
0.13
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
30
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
57
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
38
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
32 W
Température de couleur
3000...3000 K
Courant nominal
133...145 mA
Angle de faisceau
faisceau diffus
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Avec matériau de fixation
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
asymétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Avec détecteur de présence
Non
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
32...32 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
1.5 mm²