Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ENOLA ROUND S, applique extérieure, rond, S, anthracite, LED, 6W, 3000K/4000K, IP65
Le produit ENOLA est une applique extérieure en LED intégrée
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : rond
• Puissance nominale : 6.0 W
• Température de couleur : 3000/4000K
• Flux lumineux : 390lm
• IRC>90
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Angle : 30 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65 donc hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (6.8 cm/16.0 cm/11.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1003422 / EAN 4024163235792
La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)
Enola®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Couleur du boîtier
Compatible avec Casambi
Type de connexion
Appareil de commande échangeable
Culot
Angle de rayonnement ajustable
Largeur
Réglage des lumens
Classe électrique
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension