Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ENOLA ROUND M, plafonnier extérieur, rond, M, anthracite, LED, 10W, 3000K/4000K, IP65
Le produit ENOLA est un plafonnier extérieur en LED intégrée
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : rond
• Puissance nominale : 10.0 W
• Température de couleur : 3000/4000K
• Flux lumineux : 700lm
• IRC>90
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Angle : 38 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65 donc hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (12.5 cm/10.0 cm/10.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1003427 / EAN 4024163235846
La gamme ENOLA de SLV propose des luminaires au design épuré et intemporel, déclinés en suspensions, appliques et plafonniers. Fabriqués en aluminium, ils offrent un éclairage direct et ciblé, idéal pour les intérieurs modernes. Disponibles en plusieurs coloris et formats, ils s'intègrent harmonieusement à tout type de décoration.(Druise, Lampe Avenue)
Enola®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Adapté à un montage encastré
Appareil de commande échangeable
Nombre de lampes/modules
Angle de rayonnement ajustable
Source Incluse
Réglage des lumens
Tension nominale
Température de couleur réglable
IK
Variation DALI-2
Matériau de la verrine
Compatible avec Amazon Alexa
Répartition lumineuse
Compatible avec Google Assistant
Émission de lumière
Compatible avec Apple HomeKit
Convient pour l'éclairage d'urgence
Commande via Bluetooth
Montage en ligne continue possible
Variation DSI
Type
Élément de distribution de lumière
Matière
Variation avec bouton-poussoir
Hauteur/Profondeur
Variation Zigbee
Longueur
Variation Touch and Dim
Adapté pour le montage suspendu
Variation RF
Avec détecteur crépusculaire
Variation programmable
Montage mural
Variation par coupure de début de phase
IRC
Variation par coupure de fin de phase
Appareil
Variation modulation de tension secteur
finition du paralume
Variation système propriétaire constructeur
Puissance de lampe acceptée
Variation par potentiomètre (intégré)
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Variation DMX
Couleur du boîtier
Variation DALI
Type de connexion
Variation 1-10V
Culot
Variation 0-10V
Diamètre
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Largeur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Classe électrique
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni