Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique plafond pour intérieur et extérieur. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes. Joints en silicone
Appareil à LED pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes / Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur / Optique intensive circulaire / Joints en silicone antivieillissement
Mimik ceiling
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Variation par coupure de fin de phase
Source Incluse
Variation modulation de tension secteur
Tension nominale
Variation système propriétaire constructeur
IK
Variation par potentiomètre (intégré)
Matériau de la verrine
Variation DMX
Répartition lumineuse
Variation DALI
Émission de lumière
Variation 1-10V
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation 0-10V
Montage en ligne continue possible
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Matière
Avec grilles d'aération
Hauteur/Profondeur
Couleur de la lumière
Longueur
Puissance du système
Adapté pour le montage suspendu
Température de couleur
Avec détecteur crépusculaire
Courant nominal
Montage mural
IRC
Angle de faisceau
Appareil
Adapté à un montage en saillie
Finition du paralume
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Puissance de lampe acceptée
Appareillage fourni
Avec détecteur de mouvement
Adapté à un montage encastré
Type de tension
Nombre de lampes/modules
Couleur du boîtier
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Culot
Largeur
Classe électrique