MIMIK 30 CP/T3 30W 3000K AN - 303809 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 30 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l'éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistanc

 
 

Détails du produit

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Diffuseur en verre plat trempé transparent et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK / Joints en silicone antivieillissement / Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/240 V / Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes / Les versions avec optique « CP » se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l'éclairage de parcours cyclo-piétons

Mimik

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mimik

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

adapté à un montage au plafond

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

30 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

125 mm

longueur

63 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

30...30 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

autre

largeur

300 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.