Metro applique cylindrique noir 2xGU10 classe II IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65

Metro applique décorative de forme cylindrique extérieure noir 2xGU10 coupure de phase faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65 IK07

 
 

Détails du produit

METRO est une applique murale contemporaine de forme cylindrique qui s'harmonise parfaitement à tous les types de façades.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosio
Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion

Metro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Metro

Luminaire de balisage

facteur de puissance (cos phi)

0

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

puissance du système

0 W

température de couleur

0...0 K

courant nominal

0...0 mA

adapté à un montage en saillie

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

0

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

0...0 V

longueur d’encastrement

0 mm

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

0 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

Diamètre raccord

0 mm

puissance de lampe acceptée

0...0 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

section de conducteur

0 mm²

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.