NAMSOS MINI PLAT graphite 4W LED dim. flux 123lm 3000K IP65 cl I verre trempé

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

NAMSOS MINI PLAT couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 123lm 3000K IP65 classe I verre trempé - applique murale montage en saillie

 
 

Détails du produit

Installation rapide et facile pour cette applique à installer en saillie. Pour un projet d'éclairage plus complet, cette applique carrée pourra être coordonnée aux appliques et aux bornes des gammes ASKER, HITRA et NAMSOS. 

Namsos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Namsos

Plafonnier / Applique murale

Puissance du système

4 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK09

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.