Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PEMA, applique extérieure, noir, LED, 16W, 3000K/4000K, IP65
Le produit PEMA® est une applique extérieure en LED intégrée
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Forme : carré
• Puissance nominale : 16.0 W
• Température de couleur : 3000/4000K
• Flux lumineux : 1260lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65 donc hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (28.0 cm/10.0 cm/9.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1003453 / EAN 4024163236102
L'applique à une lampe PEMA est fabriquée en aluminium laqué et du verre recouvre la source. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP65. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.
Pema®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Protection de la surface du boîtier
Hauteur/Profondeur
Adapté à un montage au plafond
Longueur
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Adapté pour le montage suspendu
Compatible avec Casambi
Avec détecteur crépusculaire
Appareil de commande échangeable
Montage mural
Angle de rayonnement ajustable
IRC
Réglage des lumens
Appareil
Température de couleur réglable
Finition du paralume
Variation DALI-2
Puissance de lampe acceptée
Compatible avec Amazon Alexa
Avec détecteur de mouvement
Compatible avec Google Assistant
Type de tension
Compatible avec Apple HomeKit
Couleur du boîtier
Commande via Bluetooth
Type de connexion
Variation DSI
Culot
Élément de distribution de lumière
Largeur
Variation avec bouton-poussoir
Classe électrique
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse