Classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
niveaux
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.001
Valeur de papillotement Pst LM
0.02
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
200
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
200
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Efficacité lumineuse
86 lm/W
Élément de distribution de lumière
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Non
Puissance du système
6.8 W
Température de couleur
2200...2200 K
Courant nominal
380...380 mA
Nombre de lampes/modules
1
Classe de protection (IP)
IP65
Tension nominale
100...240 V
Matériau de la verrine
autre
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type de luminaire
borne lumineuse
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
600 mm
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
6.8...6.8 W
Avec détecteur de mouvement
Oui
Couleur du boîtier
anthracite