Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ALPA CONE 100, borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55
Le produit ALPA CONE 100 est une borne extérieure avec une douille E27
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : cylindrique
• Puissance nominale : 24.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 55 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (108.0 cm/16.0 cm/16.0 cm)
• Câble nu
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 228925 / EAN 4024163107884
Le lampadaire en aluminium ALPA CONE 80 diffuse sa lumière via une tête opale en polycarbonate. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option pour les différents coloris et tailles disponibles : piquet, kit de pièces à sceller, accessoires de fixation et boîte de connexion pour raccordement électrique sécurisé dans le pied rond du luminaire. Le raccordement s'effectue sur la tension secteur 230V.
Alpa cone
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Google Assistant
Élément de distribution de lumière
Compatible IFTTT
Type de câblage
Puissance du système
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Angle de faisceau
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Type de luminaire
Matière
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Compatible avec Amazon Alexa
Diamètre raccord
Avec détecteur crépusculaire
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de connexion
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Régulation constante du flux lumineux
Avec détecteur de mouvement
Gamme
Code Douane
Multiple de vente