ASKER BORNE corten 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65

ASKER BORNE couleur corten steel 9,5W LED flux utile 585lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm IK10

 
 

Détails du produit

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d'être résistante à la corrosion saline, elle n'occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la même gamme.

Asker

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

puissance du système

9.5 W

température de couleur

3000...3000 K

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Asker

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.