Borne Brick² N°2 clair Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur/Profondeur 500 mm
  • Classe de protection (IP) IP44
ICON

Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Forme et design volontairement épurés.
Un dossier mural parfaitement étudié pour simplifier et optimiser la connectique, la ventilation du produit, le montage et le maintien des verres.
Afin d’associer l’esthétique aux performances techniques, le design du réflecteur présente un aspect légèrement strié et optimise le rendu de l’éclairage.
Le diffuseur hémicylindrique et amovible s’adapte à l’évolution permanente des sources.

Brick²

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre transparent

type de luminaire

autre

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

500 mm

Longueur

108 mm

Puissance de lampe acceptée

0...23 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

E27

Classe électrique

II

Classe de protection (IP)

IP44

Largeur

170 mm

Info produit

Gamme

Brick²

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.