Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne LED - RAB 1L35-830 WPC HF/R SLA CL2 6K 900 ANT - Borne LED extérieure robuste pour cheminements ¿ 658 lm ¿ 15W ¿ 3000K ¿ IP66 ¿ version détection
Borne LED sur semelle de 900 mm de haut, incorporant la technologie Flat beam® de Thorn. 1 LED alimentée en 350mA. Driver inclus. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : Moulage sous pression aluminium (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Vasque : traitement anti-UV Polycarbonate (PC), semi-dépoli. Fixations : Acier inox. Avec détection de présence esclave, avec contrôle du courant porteur Livré avec LED 3 000 K.
Protection contre la surtension 6 kV de série. Entraxe de fixation 200 x 200 mm. Les boulons ne sont pas inclus.
Dimensions : 173 x 220 x 900 mm
Puissance du luminaire: 15 W
Flux lumineux du luminaire: 658 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 44 lm/W
Poids : 8,42 kg
Raze
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme