Borne Newpark N°5 clair Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur 851 mm
  • Classe de protection (IP) IP44
ICON

Borne NEWPARK en aluminium, hauteur 851mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Newpark

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

matériau de la verrine

verre transparent

nombre de lampes/modules

1

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

851 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Classe électrique

I

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

type de luminaire

autre

Info produit

Gamme

Newpark

Code Douane

94054990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.