Borne Place des Vosges 1 Tradition N°10 Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • hauteur/profondeur 1172 mm
ICON

Borne PLACE DES VOSGES TRADITION, hauteur 1172mm, en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Une collection qui défie le temps.
Avec Place des Vosges Tradition, Roger Pradier® propose une gamme complète où le savoir-faire traditionnel et la maîtrise technologique s’expriment pleinement.
Des lanternes classiques façonnées en tôlerie fine, équipées de vitres, au luminaire revisité, modernisé, ou réalisé en fonderie d’aluminium sous pression et intégrant des nouvelles solutions techniques, Roger Pradier® met à votre disposition une collection complète pour toutes les applications.

Pvt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériau de la verrine

verre transparent

type de luminaire

autre

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

1172 mm

puissance de lampe acceptée

0...105 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Pvt

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.