Borne RP195 T2 N°4 depoli Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur/Profondeur 602 mm
  • Classe de protection (IP) IP65
ICON

Borne RP195, hauteur 602mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Rp 195

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre opalin

type de luminaire

autre

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

602 mm

Puissance de lampe acceptée

0...70 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

E27

Classe électrique

I

Classe de protection (IP)

IP65

Type

LED interchangeable

Info produit

Gamme

Rp 195

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.