EGERSUND MINI BORNE graphite 9,1W LED dim. flux 864lm 3000K IP65 cl II H850mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65

EGERSUND MINI BORNE couleur graphite 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II verrerie en PMMA H850mm

 
 

Détails du produit

Craquez pour cette magnifique borne en aluminium et son réflecteur nacré ! Ces bornes, tout comme l'ensemble de nos bornes en aluminium peuvent être installées en bord de mer.

Egersund

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

puissance du système

9.1 W

température de couleur

3000...3000 K

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK07

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Egersund

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.