ESKINA FRAME, borne extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, interr

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 81 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Hauteur/Profondeur 750 mm

ESKINA FRAME 75, borne extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT

 
 

Détails du produit

Le produit ESKINA FRAME est une borne extérieure en LED intégrée.
• interrupteur CCT
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Puissance nominale : 27W
• Température de couleur : 3000/4000K
• Flux lumineux : 2200 / 2400 lm
• IRC >80
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• Angle : 95°
• Dimensions (L/l/H) : 11,5/7,3/75 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1004751 / EAN 4024163249010
La gamme ESKINA de SLV offre des luminaires extérieurs en aluminium anthracite au design épuré. Déclinés en appliques, plafonniers, bornes et spots, ils intègrent un interrupteur CCT (3000K/4000K), sont orientables et certifiés IP65 pour une durabilité optimale.

Eskina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

27...27 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

avec plaque de base

Oui

Culot

autre

Largeur

73 mm

Classe électrique

I

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

niveaux

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.01

valeur de papillotement Pst LM

0.01

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse

81 lm/W

Élément de distribution de lumière

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

27 W

Température de couleur

3000...4000 K

Courant nominal

700...700 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

Matériau de la verrine

autre

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

750 mm

Longueur

115 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Eskina

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.