Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ESKINA FRAME 125, borne extérieure, double, anthracite, LED, 27W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT
Le produit ESKINA FRAME 125 est une borne extérieure en LED intégrée.
• Avec interrupteur CCT
• Coloris : anthracite
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 3000/4000K
• Flux lumineux : 2400lm
• Puissance nominale : 27W
• IRC 80
• Classe énergétique : D
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Dimensions (L/l/H) : (11,5/7,3/125 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1005439 / EAN 4024163255318
La gamme ESKINA de SLV offre des luminaires extérieurs en aluminium anthracite au design épuré. Déclinés en appliques, plafonniers, bornes et spots, ils intègrent un interrupteur CCT (3000K/4000K), sont orientables et certifiés IP65 pour une durabilité optimale.
Eskina
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe électrique
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
avec plaque de base
Culot
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme