Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur résidentiel Borne Faro de 10 Watt 3000K poids 6,,80kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures Température fonctionnement : 30°C à +50°C IP65 IK10
FARO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du produit est en graphite
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Son faisceau est un faisceau moyen
Type haut
La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux.
Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k).
Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur).
Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés.
DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé.
PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.
CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.
Faro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Compatible avec Amazon Alexa
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Intensité
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
avec plaque de base
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Gamme
Code Douane
Multiple de vente