Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GLOO PURE 44, borne extérieure, anthracite, E27, 23W max, IP44
Le produit GLOO PURE 44 est une borne extérieure avec une douille E27
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : sphérique
• Puissance nominale : 23.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (44.0 cm/20.0 cm/20.0 cm)
• Câble nu
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1002000 / EAN 4024163222211
Le lampadaire GLOO PURE est composé d'un tube en aluminium laqué surmonté d'une boule en verre satiné. Équipé d'une douille E27, il peut recevoir aussi bien des sources à économie d'énergie que des sources LED. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. La gamme GLOO PURE comporte également des appliques et des lampadaires et peut donc être utilisée partout. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un branchement électrique sécurisé dans le pied rond. Le branchement s'effectue sur la tension secteur 230V.
Gloo pure
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Type de câblage
Élément de distribution de lumière
Puissance du système
Appareillage fourni
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Classe de protection (IP)
Source Incluse
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
Répartition lumineuse
type de luminaire
Matière
Type
Compatible avec Amazon Alexa
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Avec détecteur de mouvement
Culot
Largeur
Classe électrique
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de connexion
avec plaque de base
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Compatible avec Google Assistant
Tension nominale
Hauteur/Profondeur
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane