Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
H-POL 60, borne extérieure, anthracite, LED, 18W, 3000K, IP55
Le produit H-POL 60 est une borne extérieure en LED intégrée.
• Eclairage unilatéral
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : carré
• Puissance nominale : 18.0 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 700lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 55 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Tension de connexion : 100-277V
• Dimensions (L/l/H) : (16.5 cm/16.5 cm/66.0 cm)
• Dimensions d'encastrement : (11.8 cm/11.8 cm/10.0 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 232165 / EAN 4024163167796
Lampadaire à éclairage indirect H-POL en aluminium et plastique. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. La LED 8W rend le luminaire idéal comme borne d'éclairage. Le produit a été conçu pour être encastré au sol et câblé en continu. Le montage est aussi possible en pleine terre avec un gros pot d'encastrement. Raccordement sur tension secteur 230V car l'alimentation LED est déjà intégrée.
H-pol
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme