HALMSTAD noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polyc. H850mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65

HALMSTAD couleur noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H850mm

 
 

Détails du produit

Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !

Halmstad

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK10

Matière

acier

Culot

E27

Classe électrique

II

Info produit

Gamme

Halmstad

Code Douane

94054990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.