Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor/Outoor IP44 Plastic - 15,00W - 950lm - Blanc chaud - 3000K - IRC'80 - 25000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
Applique ronde avec caméra intégrée, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Caractéristiques du produit: Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Type de protection : IP44. Caméra HD Live View. Détecteur de luminosité programmable intégré. Flux lumineux : 950 lm. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Perception améliorée pour la sécurité grâce à une grande luminosité. Zones d'application: Garages. Zones d'accueil. Utilisation en extérieur (IP44). Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.
Smart+
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
type de luminaire
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
avec plaque de base
Culot
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme