LOFOTEN BORNE noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44

LOFOTEN BORNE couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire

 
 

Détails du produit

Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.

Lofoten

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Classe de protection (IP)

IP44

Matière

acier

Classe électrique

II

Culot

E27

Info produit

Gamme

Lofoten

Code Douane

94054990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.