Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne Extérieure MARIUS IP44 IK07, hauteur 80cm, en aluminium graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.
Borne Extérieure MARIUS – Grise • Matière principale : Corps et diffuseur PC • Coloris : Gris anthracite • Forme : Ronde • Culot E27 60W Max • IRC > 80 • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP44 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/H) : (130mm / 800mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 3150 / EAN 3170070031505
La borne MARIUS, avec sa forme ronde, offre un faisceau d'éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP44, elle trouvera sa place à l'extérieur pour l'éclairage des allées et circulations, des terrasses, des parkings.
Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Son culot E27 lui permet d'accueillir tous types de lampes avec culot E27, qu'il s'agisse de lampe fonctionnelle ou décorative.
Marius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de lampes/modules
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matière
Diamètre raccord
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane